曜日別特売
ESMG250ELL471MJC5S CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S 日本ケミコン 81404200

CHEMI-CON コンデンサ 470μF, ,25V dc, ESMG250ELL471MJC5S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81404200品番ESMG250ELL471MJC5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

静電容量 = 470μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする