商品レビューを投稿する内容量1セット(5個)注文コード81404218品番B82793C0225N265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)
インダクタンス = 2.2 mH
シリーズ = B82793C0
インピーダンス = 3.4 k Ω
試験周波数 = 50/60 Hz
DC抵抗 = 400mΩ
電流 Max = 500 mA
寸法 = 7.1 x 6 x 4.8mm
動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C
線数 = 1
自動車規格 = AEC-Q200
実装タイプ = 表面実装
定格電圧 = 42 V ac, 80 V dc
終端スタイル = はんだパッド
動作温度 Min = -40℃
定格電流が高く、コンポーネントの高さが低くなっています リフローはんだ付けに最適 B82793C0 :回線上での非対称干渉の抑制。一方、データ信号は一部の MHz まで伝送できます B82793S0 :ライン上で結合された非対称および対称的な干渉(ストレイによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、 EMC の問題が大幅に軽減されるように、これまで減少しています 用途 車載アプリケーション( CAN バスなど 産業用途 LR> 4.7 MH でのタイプは、テレコムアプリケーション専用です