商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)注文コード81404227品番B32524Q3225K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
静電容量 = 2.2μF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32524
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 31.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 21mm
寸法 = 31.5 x 11 x 21mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.8mm
B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)