EKMG100ELL472MK25S CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S 日本ケミコン 81404297

CHEMI-CON コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EKMG100ELL472MK25S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81404297品番EKMG100ELL472MK25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

静電容量 = 4700μF
電圧 = 10V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 12.5mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする