曜日別特売
ELXZ500ELL222MM35S CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ELXZ500ELL222MM35S 日本ケミコン 81404306

CHEMI-CON コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ELXZ500ELL222MM35S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81404306品番ELXZ500ELL222MM35S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

静電容量 = 2200μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 35mm
高さ = 35mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 7.5mm
許容差 = ±20%
アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 105℃. 高周波平滑用低インピーダンス品 新規高安定、高導電率電解液、高信頼性技術の採用 LXYシリーズと比較し、小型、低インピーダンス化 105℃ 2000から5000時間保証(リプル重畳) 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする