曜日別特売
B32652A6154J000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5% EPCOS 81404464

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81404464品番B32652A6154J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静電容量 = 150nF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32652
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 14.5mm
寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
誘電正接 = 3 x 10^-3%
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする