曜日別特売
B32652A4104J000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5% EPCOS 81404480

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード81404480品番B32652A4104J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 100nF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32652
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18 x 5 x 10.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする