B32672Z6104K000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10% EPCOS 81404568

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81404568品番B32672Z6104K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 100nF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32672Z
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 6 x 11mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +125℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする