曜日別特売
B32522N6104K000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10% EPCOS 81404620

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81404620品番B32522N6104K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

静電容量 = 100nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32522
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
奥行き = 8.5mm
高さ = 14.5mm
寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.8mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする