B32521E6103K000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% EPCOS 81404875

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード81404875品番B32521E6103K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

静電容量 = 10nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32521
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 7mm
寸法 = 13 x 4 x 7mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.6mm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする