曜日別特売
B43544A6397M000 EPCOS コンデンサ 390μF, ,500V dc, B43544A6397M000 EPCOS 81405015

EPCOS コンデンサ 390μF, ,500V dc, B43544A6397M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
注文コード
81405015
品番
B43544A6397M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

静電容量 = 390μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 50mm
長さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = >175000h
許容差 = ±20%
B43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ. B43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、標準の6.3 mmスナップイン式はんだピン端子及びPVC絶縁を備えています。 これらのB43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、優れたリプル電流性能、高周波数で優れた性能、50 ℃を超える動作条件における低ESR、及び105 ℃の最大動作温度を備えています。 これらのB43544小型スナップイン式アルミ電解コンデンサの代表的な用途には、周波数コンバータ、ソーラーインバータ、無停電電源、業務用電源、医療用電源、電気通信が含まれます。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする