曜日別特売
B43544A6477M000 EPCOS コンデンサ 470μF, ,500V dc, B43544A6477M000 EPCOS 81405049

EPCOS コンデンサ 470μF, ,500V dc, B43544A6477M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
注文コード
81405049
品番
B43544A6477M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

静電容量 = 470μF
電圧 = 500V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 55mm
長さ = 55mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
B43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ. B43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、標準の6.3 mmスナップイン式はんだピン端子及びPVC絶縁を備えています。 これらのB43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、優れたリプル電流性能、高周波数で優れた性能、50 ℃を超える動作条件における低ESR、及び105 ℃の最大動作温度を備えています。 これらのB43544小型スナップイン式アルミ電解コンデンサの代表的な用途には、周波数コンバータ、ソーラーインバータ、無停電電源、業務用電源、医療用電源、電気通信が含まれます。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする