曜日別特売
B41231B7478M000 EPCOS コンデンサ 4700μF, ,35V dc, B41231B7478M000 EPCOS 81405505

EPCOS コンデンサ 4700μF, ,35V dc, B41231B7478M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(130個)
注文コード
81405505
品番
B41231B7478M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

静電容量 = 4700μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 25.4 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 25.4mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.4%

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする