曜日別特売
B41505A8108M000 EPCOS コンデンサ 1000μF, ,63V dc, B41505A8108M000 EPCOS 81405785

EPCOS コンデンサ 1000μF, ,63V dc, B41505A8108M000B41505A8108M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(160個)
注文コード
81405785
品番
B41505A8108M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

静電容量 = 1000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 25mm
高さ = 25mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 5000h
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.06%

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする