曜日別特売
B82793S0513N201 EPCOS SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 800mA, 9 x 6 x 4.8mm, B82793S0513N201 EPCOS 81406668

EPCOS SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 51 μH, 800mA, 9 x 6 x 4.8mm, B82793S0513N201

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
81406668
品番
B82793S0513N201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

インダクタンス = 51 μH
最大直流電流 = 800mA
長さ = 9mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 9 x 6 x 4.8mm
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 140mΩ
シリーズ = B82793
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
Epcos B82793シリーズSMDコモンモードチョーク. 産業用途に最適な、フェライトコアが使用された電流補償リングコアダブルチョーク B82793Cタイプは、非対称干渉抑制に最適な2本巻 B82793Sタイプは、非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方に抑制に最適なセクタ巻で、高周波数EMCの問題の低減に有効 低いコンポーネント高 UL94V-0に準拠する難燃性ケース 鉛フリーのすずめっき端子

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする