曜日別特売
B82793C0475N265 EPCOS SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 4.7 mH, 400mA, 9 x 6 x 4.8mm, B82793C0475N265 EPCOS 81406704

EPCOS SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 4.7 mH, 400mA, 9 x 6 x 4.8mm, B82793C0475N265

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
81406704
品番
B82793C0475N265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

インダクタンス = 4.7 mH
最大直流電流 = 400mA
長さ = 9mm
自動車規格 = AEC-Q200mm
高さ = 4.8mm
寸法 = 9 x 6 x 4.8mm
許容差 = -30 / +50%
最大直流抵抗 = 550mΩ
シリーズ = B82793
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = +125℃
Epcos B82793シリーズSMDコモンモードチョーク. 産業用途に最適な、フェライトコアが使用された電流補償リングコアダブルチョーク B82793Cタイプは、非対称干渉抑制に最適な2本巻 B82793Sタイプは、非対称干渉(LRを使用)と対称干渉(LSを使用)の両方に抑制に最適なセクタ巻で、高周波数EMCの問題の低減に有効 低いコンポーネント高 UL94V-0に準拠する難燃性ケース 鉛フリーのすずめっき端子

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする