B32520C3154K000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10% EPCOS 81406729

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード81406729品番B32520C3154K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

静電容量 = 150nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32520
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 10mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 10 x 5 x 10.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.5mm
MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする