曜日別特売
フルネスT101-120210IV【ワケあり】 ロールスクリーン 無地 アイボリー 幅120cm フルネス 81407289

フルネスT101-120210IV【ワケあり】 ロールスクリーン 無地 アイボリー 幅120cm フルネス 81407289
フルネスT101-120210IV【ワケあり】 ロールスクリーン 無地 アイボリー 幅120cm フルネス 81407289
フルネスT101-120210IV【ワケあり】 ロールスクリーン 無地 アイボリー 幅120cm フルネス 81407289

ロールスクリーン 無地 アイボリー 幅120cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード81407289品番フルネスT101-120210IV【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,560販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)アウトレット
¥17,9005,698

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式です。 このゲージは通り止りの60つの寸法差を持つねじによって、ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査するため、限界ねじゲージと呼んでいます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●サイズ:幅120cm×丈210cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製アズワン品番65-3915-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする