曜日別特売
EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】 インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス 81407946

 

EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】 インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス 81407946
EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】 インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス 81407946
EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】 インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス 81407946
EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】 インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス 81407946
EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】 インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス 81407946
EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】 インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス 81407946
EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】 インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス 81407946

インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個定格出力容量(kW)1.5出力電圧(V)200~240±10 %注文コード81407946品番EFC5610-1K50-3P2-MDA-7P-NNNNN-L1NN【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥91,040販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,9805,798

EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
制御方式
・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC)
同期モータ制御
・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。
EMCフィルタ内蔵
・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。
・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW)
・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。
安全トルクオフ(STO)
・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。
・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。
ディレーティング
・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない
通信オプションの追加
・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。
豊富なオプション対応
・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード....
・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)
IoT対応
・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮
Indraworks DsのPCソフト
・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)周波数(Hz)50/60±5 %冷却方式強制風冷概略質量(kg)2.6定格出力容量(kW)1.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。出力電圧(V)200~240±10 %
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63340035
2022-11-22
用途: インバータの更新
吉栄電機

東芝製のインバータが故障し、納期の早いこのインバータに取り替えました。
 機能は、十分すぎるくらいあり、モーターに対する設定も細かくできるので助かりました。
 日本語の説明書が付属していなかったので、メーカーのHPより日本語の説明書をダウンロードして問題なく設置することができました。
 本体の厚みがあるため、更新時は制御盤の深さに注意する必要があります。

3が参考にしています
対象商品 : 63340017
2022-03-20
用途: 工作機械の変速に使用

半導体不足の折、メーカ品を供給頂ける事に感謝。
国内メーカー同様に使えるか不安もありましたが、取説を読んでみて使えると判断。購入しました。筐体が国内メーカー品より一回り大きく感じます。動力の結線には棒端子を使いました。念のために16㎜を用意しましたが、長すぎて切りました。多分11mmで良かったと思います。操作盤よりボリュームで変速させてますが、問題なく動作しました。

3が参考にしています
対象商品 : 63340035
2022-05-30
用途: 新規食品製造機械
大一製作所製造業

筐体が大きい、配線がし辛い 外部接続端子が頼りない等はありますが、この時期に手に入るだけでありがたいです。 外部アナログボリュームにて周波数変更、外部デジタル入力にてON OFF していますが 問題なく動いています。  説明書が日本製と比べると難解ですが、よく読み込むとなんとか理解できました。

4が参考にしています
対象商品 : 63340008
2022-03-19
用途: 設備機械の制御装置
有限会社ナカミチ機械建設業・工事業

従来LS製を使用してたが、他メーカー探すも納期未定、今回ボッシュ製を使用してみて
ボリューム付きで使用しやすい。今回 5台購入

3が参考にしています
対象商品 : 63340026
2022-05-30
用途: 金属プレス加工
桂鋼材株式会社製造業

一か月使用して商品に関しては問題ありません。輸入品であればやはり日本語の取説を付けていただきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 63340017
2022-03-11
用途: 装置モーター取り付け用
アローラ株式会社製造業

配線は少しやりずらいが、他メーカーが入荷困難で、購入しました。性能は問題
なかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 63340008
2022-05-09
用途: 粉砕機のインバータ
不二パウダル株式会社製造業

取扱説明書では1.5kWから上の機種は1000Hz運転可能ということだったが、
国内モデルは400Hzが上限とのこと。
600Hz程度で使用する予定だったので残念。

2が参考にしています
対象商品 : 63339999
2022-04-19
用途: モーターの回転調整
建設業・工事業

国産品と比べて、大きすぎる。2倍くらいあるので、今まで使用していた盤内に入らない。蓋が閉まらない。日本語の取説が入っていない。使い方が分からない。使えない。(一般的には)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする