曜日別特売
553-0112F ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 45 ° 2色 スルーホール実装 DIALIGHT 81409057

ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 45 ° 2色 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81409057品番553-0112F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

LED色 = 緑,赤
LED数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 3 V
ピン数 = 4
ビュー角 = 45 °
主波長 = 563 / 650 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 8.1 x 4.3 x 9.7mm
長さ = 8.1mm
幅 = 4.3mm
高さ = 9.7mm
強度 = 16/10mcd
Dialight 553-xxxxシリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-xxxxシリーズは、基板LEDインジケータです。 これらの製品は、Dialight製のCBIR回路基板インジケータのファミリです。 553-xxxxは、2個の3 mm (T-1) LEDとライトアングルの黒色プラスチック製ハウジングで構成されています。 黒色パッケージは、LEDライトに対して高コントラストを発揮します。 553-xxxxファミリは、スルーホール取り付け型の2レベルインジケータです。 2レベル設計なので、スペースを重視した基板の要件に最適です。 553-xxxxには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx基板LEDインジケータの機能: 2 x 3 mm (T-1) LED 2レベル、黒色プラスチック製ハウジング ライトアングルパッケージ 様々なLED色 高い信頼性 耐振性及び耐衝撃性

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする