曜日別特売
GP1A51HRJ00F シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F シャープ 81410098

シャープ フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3mm, 5-Pin GP1A51HRJ00F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード81410098品番GP1A51HRJ00F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

出力デバイス = フォトロジック,プルアップ
チャンネル数 = 1
標準上昇時間 = 0.1μs
標準降下時間 = 0.05μs
実装タイプ = ねじマウント
ピン数 = 5
寸法 = 18 x 12.2 x 10mm
高さ = 10mm
長さ = 18mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -25℃
スロット幅 = 3mm
幅 = 12.2mm
動作温度レンジ = -25 → +85℃
スロット付き光スイッチ、ロジック出力

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする