タイプ = レセプタクルハウジング
オス/メス = メス
行数 = 3
定格電流 = 13A
実装タイプ = フランジマウント
シリーズ = DT
色 = グレー
IP保護等級 = IP68
高さ = 24.71mm
幅 = 21.13mm
深さ = 43.13mm
動作温度 Min = -55℃
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。