曜日別特売

タカチ電機工業, 難燃性ABS, 高さ:20 mm, 奥行き:60 mm TWN4-2-6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81410414
品番
TWN4-2-6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
¥160

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 60 mm
高さ = 20 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 60 x 35 x 20mm
色 = 白
蓋色 = 白
シールド = なし
シリーズ = TWN
重量 = 18g
トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

色
白
保護等級
IP40
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする