G201X ステッパモーターコントローラ Geckodrive GECKODRIVE 81410448

ステッパモーターコントローラ Geckodrive

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81410448品番G201X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

許容電流値 = 7 A
定格電圧 = 80 V dc
全長 = 63.5mm
全体の幅 = 21mm
全体的な深さ = 65.5mm
G201X - ステップモータドライバ. G201X は、アルミニウムケースを備えたステッパモータドライブです。 ドライブステッパモータ: 最大 7 Amps. STEP / DIRECTION入力は+3.3 / 5 V dc互換 スタンドバイ中の停止時にモータ加熱を大幅に削減する再循環モード 電源オンリセット アクティブステップパルスエッジでの方向の記録 電流及びモータバージョン向けDIPスイッチ設定 3 A超の電流設定でのヒートシングが必要 停止中の低モータ加熱 18 → 80 V dcの電源電圧 アルミニウムカバーとプレート コネクタタイプ: モジュラ、5 mm ピッチ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする