曜日別特売
B65879B0000R097 トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ EPCOS 81411629

トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(75個)注文コード81411629品番B65879B0000R097
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

コアサイズ = PQ
併用可能製品 = 電源トランス
寸法 = 32 x 22 x 15.175mm
AL評価 = 5000nH
材質 = N97
奥行き = 15.175mm
長さ = 32mm
幅 = 22mm
代表規格 = IEC 62317-13
EPCOS PQフェライトコア. EPCOS PQフェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする