1050.010 液晶遮光面 ヘリックス 2.5 optrel(オプトレル) 81412855

液晶遮光面 ヘリックス 2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード81412855品番1050.010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
遮光度(暗状態)#5-#12(Shade Tronic使用時)

用途
280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)620規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池センサー5個遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic)戻り速度(秒)0.1~2.0遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)保管温度範囲(℃)-20~+70作業温度範囲(℃)-10~55バッテリー寿命充電サイクル300~500回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする