optrel(オプトレル)
液晶遮光面 panoramaxx 2.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81412880
品番
1010.000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
用途
280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接)
質量(g)
575
規格
EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2
電源
ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池
センサー
5個
遮光度
#2.5(明状態)、#5-12(暗状態)
調整方法
遮光度:自動制御(Shade Tronic)
戻り速度(秒)
0.1~2.0
遮光速度(秒)
1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
作業温度範囲(℃)
-10~55
バッテリー寿命
充電サイクル300~500回