RGEF1400 Littelfuse リセッタブルヒューズ 23.8A 16V 14A LITTELFUSE 81414237

Littelfuse リセッタブルヒューズ 23.8A 16V 14A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81414237品番RGEF1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

動作電流 23.8A
定格電圧 16V
動作時間 9s
保持電流 14A
電流 Max 100 A
長さ 23.5mm
高さ 27.9mm
幅 3.5mm
最小抵抗 0.003Ω
最大抵抗 6mΩ
電力損失 4.6W
リード方向 ラジアル
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする