曜日別特売
IHLP2525CZER100M11 Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 4A, 6.86 x 6.47 x 3mm, IHLP2525CZER100M11 VISHAY 81414368

Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 4A, 6.86 x 6.47 x 3mm, IHLP2525CZER100M11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81414368品番IHLP2525CZER100M11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 4A
パッケージ/ケース = 2525
長さ = 6.86mm
奥行き = 6.47mm
高さ = 3mm
寸法 = 6.86 x 6.47 x 3mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 71.2mΩ
シリーズ = IHLP-2525CZ-11
コア材料 = 金属複合材
最大自己共振周波数 = 1MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
IHLP2525CZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2525CZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2525CZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする