※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
HMD3WE5-142
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・盤定格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
【100V 2P1E20A】10、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】14+2
盤定格(A)
40
注文コード
81415191
品番
HMD3WE5-142
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
WHMスペース付
用途
単相3線式
質量(kg)
11.6
端子
【速結アース】10連
分岐回路数
【100V 2P1E20A】10、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】14+2
盤定格(A)
40
主幹容量(A)
50
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法(横×縦)(mm)
650×320
主幹
50A:GK58WNX 3P 50A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
注意
※スチール製、ドア付・露出、埋込共用型
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600