曜日別特売
HMD3WE6-124 HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業 81415261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・盤定格など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】12+4
盤定格(A)
48
注文コード
81415261
品番
HMD3WE6-124
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

WHMスペース付

用途
単相3線式
質量(kg)
11.5
端子
【速結アース】10連
分岐回路数
【100V 2P1E20A】8、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】12+4
盤定格(A)
48
主幹容量(A)
60
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
寸法(横×縦)(mm)
650×320
主幹
60A:GK68WNX 3P 60A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
注意
※スチール製、ドア付・露出、埋込共用型
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする