動作電流 1.8A
定格電圧 72V
動作時間 7.2s
保持電流 0.9A
電流 Max 40 A
長さ 11.2mm
高さ 15.8mm
幅 3mm
最小抵抗 0.2Ω
最大抵抗 470mΩ
電力損失 0.99W
リード方向 ラジアル
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー