曜日別特売
HMD2WL-60 HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業 81415349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)HMD2WL-60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
分岐回路数【100V 2P1E20A】6、【+予備スペース】6+0
【100V 2P1E20A】6、【+予備スペース】6+0
【100V 2P1E20A】4、【+予備スペース】4+2
内容量1台注文コード81415349品番HMD2WL-60
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

スチール製・ドア付・WHNスペース付

用途
単相2線式・露出、埋込共用型
質量(kg)
7.9
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/2)
分岐回路数
【100V 2P1E20A】6、【+予備スペース】6+0
結線
単2 101V専用
横(mm)
500
端子
【連結アース】5連
盤定格(A)
24
主幹容量(A)
30(30F)
主幹
GP31S 2P 30A F30(1E)
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカー
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1(1E)
注意
※単相3線式への変更はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする