曜日別特売
HMD3WE5-142EM HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付 日東工業 81415376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMD-N HMDタイプ横型分電盤 電子式WHM付HMD3WE5-142EM

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
この商品は横・分岐回路数・容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
横(mm)
550
分岐回路数
【100V 2P1E20A】10、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】14+2
容量(A)
【WHM】120
注文コード
81415376
品番
HMD3WE5-142EM
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・スチール製、ドア付・電力量計(発信装置付)を実装しています・自動検針システムによる課金用途だけでなく、データロガーなどとの組合せによる省エネルギー対策用にも適しています

用途
電子式WHM付
質量(kg)
10.1
横(mm)
550
端子
【速結アース】10連
容量(A)
【WHM】120
分岐回路数
【100V 2P1E20A】10、【100V 2P2E20A】4、【+予備スペース】14+2
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹容量(A)
50
主幹
50A:GK58WNX 3P 50A F30(2E)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
注意
※単相3線式 検針窓はライトスモーク色です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする