曜日別特売
PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428

PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428
PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428
PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428
PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428
PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428
PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428
PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428
PS383-82X1A-WA2S2 シャワーヘッド レイニームーヴ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415428

シャワーヘッド レイニームーヴPS383-82X1A-WA2S2

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81415428
品番
PS383-82X1A-WA2S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。
【手軽に角度調整】シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられます。
シャワーフックに固定した状態で角度を調節できるので小さいお子様やバスチェアに腰かけられたままの低い位置でのご使用も簡単です。
【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。お風呂掃除や、赤ちゃんの沐浴、ペットのシャワーなどにも便利です。
【水流の保温性を改善】極細シャワーの宿命である外気の影響による水流の温度低下にも配慮しています。外周の穴配置を見直し、集中配置を外周に施すことで水流が冷めづらく、保温性がアップしました。
【デザイン】シャワー板では業界初となるステンレス板へのスピン加工により、製品の外観にもグレードアップ感を演出しています。
本体はメーカーオリジナルのシボ加工を施しており握ると自然と指にフィットしてくるような絶妙な手触りをお楽しみいただけます。

用途
浴室用のシャワーヘッドとして
仕様
節水率(%):約50
色
ホワイト×シルバーリング
質量(g)
164
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
176×76×161
最高使用温度(℃)
60
水圧
使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
※そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
※付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
※別売のアダプター(品番:PT250-9)で取り付けられるメーカー《ミズタニの一部製品(そのまま取付できない場合)》
※バランス釜・逆流防止機構(逆止弁)の付いていない混合栓・一時止水機能が付いていない(シャワー⇔パイプ切替えのみの混合栓)ツーバルブ混合栓には使用できません。
※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする