曜日別特売
PR03000204700JAC00 Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470Ω ±5%, PR03000204700JAC00 VISHAY 81415470

Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470Ω ±5%, PR03000204700JAC00

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
81415470
品番
PR03000204700JAC00
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

抵抗 = 470Ω
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR03
動作温度 Max = +155℃
動作温度 Min = -55℃
PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする