曜日別特売
RXEF025 Littelfuse リセッタブルヒューズ 500mA 72V 0.25A LITTELFUSE 81415750

Littelfuse リセッタブルヒューズ 500mA 72V 0.25A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード81415750品番RXEF025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

動作電流 500mA
定格電圧 72V
動作時間 2.5s
保持電流 0.25A
電流 Max 40 A
長さ 7.4mm
高さ 12.7mm
幅 3mm
最小抵抗 1.25Ω
最大抵抗 3Ω
電力損失 0.45W
リード方向 ラジアル
PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 15 定格電圧: V 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする