曜日別特売
MRS25000C1371FCT00 Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.37kΩ ±1%, MRS25000C1371FCT00 VISHAY 81417089

Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.37kΩ ±1%, MRS25000C1371FCT00

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
81417089
品番
MRS25000C1371FCT00
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

抵抗 = 1.37kΩ
定格電力 = 0.6W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 薄膜
シリーズ = MRS25
温度係数 = ±50ppm/℃
0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする