曜日別特売
VJ0805Y103KXBAC Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXBAC VISHAY 81417484

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0805 (2012M) VJ0805Y103KXBAC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81417484品番VJ0805Y103KXBAC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

静電容量 = 10nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.45mm
シリーズ = VJ
動作温度 Min = -55℃
VJ0805シリーズ. VishayのVJシリーズのセラミックコンデンサには、さまざまな静電容量値、ケースサイズ、及び定格電圧のタイプが揃っています。 このシリーズのVJセラミックコンデンサは、C0G (NPO)及びX7Rの誘電体を選択可能なため、さまざまな用途に適しています。 C0Gタイプは、安定性が極めて高く、容量の温度係数が非常に低くなっています。. 製品用途の情報. ウェットビルドプロセス 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 優れた経時変化特性. これらのセラミックコンデンサに適した用途には、サージ抑制、フィルタリング、デカップリングなどがあります。 VJシリーズセラミックコンデンサは、センサやスキャナの用途だけでなく、タイミング回路や同調回路にも最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする