曜日別特売
SFR16S0001801JA500 Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1.8kΩ ±5%, SFR16S0001801JA500 VISHAY 81418629

Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1.8kΩ ±5%, SFR16S0001801JA500

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81418629
品番
SFR16S0001801JA500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

抵抗 = 1.8kΩ
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SFR16
パッケージ/ケース = 0204 (1005M)
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする