SFR2500003300JA500 Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 330Ω ±5%, SFR2500003300JA500 VISHAY 81418997

Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 330Ω ±5%, SFR2500003300JA500

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81418997
品番
SFR2500003300JA500
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

抵抗 = 330Ω
定格電力 = 0.4W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = SFR25
パッケージ/ケース = 0207
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする