静電容量 = 10nF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = アキシャル
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2.5 (Dia.) x 3.8mm
長さ = 3.8mm
シリーズ = A103K
末端仕様 = スルーホール実装
単軸溶融コンデンサ. Vishay Aシリーズのアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、汎用向けに設計されています。 これらの製品は、黄色の難燃性エポキシ樹脂と100 %スズめっき銅のクラッドスチールで構成されており、非常に信頼性が高いです。. 静電容量が大きく、小型サイズ 高い信頼性 軸方向取り付けタイプ