VJ0603D5R6CXPAJ Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D5R6CXPAJ VISHAY 81421237

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D5R6CXPAJVJ0603D5R6CXPAJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
81421237
品番
VJ0603D5R6CXPAJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

静電容量 = 5.6pF
電圧 = 250V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.94mm
シリーズ = VJ HIFREQ
末端仕様 = 表面実装℃
Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする