静電容量 = 3pF
電圧 = 200V dc
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±0.1pF
寸法 = 1.02 x 0.51 x 0.61mm
長さ = 1.02mm
奥行き = 0.51mm
高さ = 0.61mm
シリーズ = VJ HIFREQ
末端仕様 = 表面実装℃
Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器