静電容量 = 22nF
電圧 = 1kV dc
パッケージ/ケース = 1812 (4532M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.18mm
シリーズ = VJ
動作温度 Max = +150℃
Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など