AEX.6X35 Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35 FACOM 81422664

Facom 精密ドライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81422664品番AEX.6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ドライバータイプ 精密ドライバ
チップタイプ トルクス
チップサイズ T6
刃の長さ 35 mm
全体長さ 117 mm
ハンドル材質 Bi-material
ブレード仕上げ クロム
Micro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。

商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする