曜日別特売
440.5H Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mm FACOM 81422680

Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5 mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード81422680品番440.5H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スパナの種類 = コンビネーションスパナ
メートル系サイズ = 5mm
全体長さ = 115 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = サテンクロム
サイズ = 5 mm
シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする