46.61.9.012.0074 Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER 81422716

Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81422716品番46.61.9.012.0074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 16A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 300Ω
コイル電力 = 500mW
シリーズ = 46 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
UL認定部品(カナダ / 米国). LED付き46シリーズリレー. メカニカルフラグインジケータ、ロック可能なテストボタン及びLED コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする