34.51.7.060.0010 Finder パワーリレー 60V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDER 81422725

Finder パワーリレー 60V dc, 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81422725品番34.51.7.060.0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コイル電圧 = 60V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 6A
極数 = 1
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 28mm
コイル抵抗 = 19700Ω
コイル電力 = 170mW
シリーズ = 34 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 1500 VA
34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする