8312L ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm, 8312L EBM PAPST 81422926

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm, 8312L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81422926品番8312L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

電源電圧 12 dc
高さ 80mm
幅 80mm
奥行 32mm
風量 32m3/h
騒音レベル 24dB
ファン回転速度 2000rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする